SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Symbol: Zunahme, Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015NG
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "+"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209113565
Sonepar Artikelnummer
120583986
Hersteller Artikelnummer
3SB29015NG
Hersteller Typ
3SB2901-5NG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015NG
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "+"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Produkttyp: Einlegekappe
- Kompatibilität: Drucktaster und Leuchtdrucktaster
- Farbe: Klar mit schwarzer Schrift
- Symbol: Grafisches Symbol für Zunahme, Plus
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch 3SU1
- Verbessert die Benutzererkennung durch klares Design.
- Einfache Integration in bestehende Schaltanlagen.
- Bietet eine visuelle Unterstützung für Bediener zur Identifikation von Funktionen.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe ist klar mit schwarzer Schrift und zeigt das grafische Symbol für Zunahme oder Plus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


