SIEMENS - Einlegekappe für Leuchtmelder, klar mit Beschriftung Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29017AQ
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132467
Sonepar Artikelnummer
120231466
Hersteller Artikelnummer
3SB29017AQ
Hersteller Typ
3SB2901-7AQ
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29017AQ
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Klar mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Störung Achtung
- Modellreihe: 3SB3, ablöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit von Warnhinweisen durch klare Beschriftung
- Erleichtert die Identifikation von Störungen für eine schnellere Reaktion
- Kompatibilität mit der neuen Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 für zukünftige Upgrades
Einlegekappe für Leuchtmelder
Die Einlegekappe für Leuchtmelder bietet eine klare Kennzeichnung mit schwarzer Schrift und ist speziell für Sicherheitsmeldungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


