SIEMENS - Einlegekappe für Leuchtmelder, klar, mit grafischem Symbol: Handbetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29017QK
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209125667
Sonepar Artikelnummer
120584002
Hersteller Artikelnummer
3SB29017QK
Hersteller Typ
3SB2901-7QK
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29017QK
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Handbetätigung
- Produktreihe 3SB3 wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst
- Optimale Sichtbarkeit der Handbetätigung
- Einfacher Austausch dank der neuen Baureihe
- Erhöhte Sicherheit durch klare Signalgebung
Einlegekappe für Leuchtmelder
Die Einlegekappe für Leuchtmelder bietet eine klare Kennzeichnung mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol für die Handbetätigung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


