SIEMENS - Einlegekappe für Leuchtmelder, klar, mit grafischem Symbol: Pumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29017PD
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209196971
Sonepar Artikelnummer
120584001
Hersteller Artikelnummer
3SB29017PD
Hersteller Typ
3SB2901-7PD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29017PD
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Pumpe
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch 3SU1 (SIRIUS ACT)
- Erleichtert die Erkennung und Bedienung von Leuchtmeldern durch klare Symbolik.
- Sichere und einfache Identifikation von Funktionen im Betrieb.
Einlegekappe für Leuchtmelder
Die Einlegekappe dient zur Kennzeichnung und visuellen Anzeige für Leuchtmelder mit einem grafischen Symbol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


