SIEMENS - Einlegekappe für Leuchtmelder, klar ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29017AA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028548
Sonepar Artikelnummer
120231464
Hersteller Artikelnummer
3SB29017AA
Hersteller Typ
3SB2901-7AA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29017AA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: klar
- Schriftfarbe: schwarz
- Ohne Aufschrift
- Eignet sich für Selbstbeschriftung
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Individuelle Anpassung durch Selbstbeschriftung möglich
- Modernes und klares Design
- Einfacher Austausch dank Produktupdates zur SIRIUS ACT Baureihe
Einlegekappe für Leuchtmelder
Diese Einlegekappe eignet sich für die Selbstbeschriftung von Leuchtmeldern mit klarem Design und schwarzer Schrift.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


