SIEMENS - Einlegeprofil, für 50mm2 Klemmen, gleicht den prismenförmigen Hülsenboden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90203MA00
Ausführung - sonstige
Isoliert - Ja
Rastermaß - 20 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345888
Sonepar Artikelnummer
120305886
Hersteller Artikelnummer
8WH90203MA00
Hersteller Typ
8WH9020-3MA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90203MA00
Ausführung:
sonstige
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Kompatibel mit 50mm² Klemmen
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Realisation vielfältiger Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für verschiedene Anwendungen
- Optimale Sicherheitstechnik, die das Vertrauen in die Installation stärkt
Einlegeprofil, für 50mm² Klemmen
Das Einlegeprofil ermöglicht eine sichere und vielseitige Verbindungstechnik für die Bandleitern Reihenklemmen-Anschlusstechnik in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


