SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014AQ
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209088818
Sonepar Artikelnummer
120227282
Hersteller Artikelnummer
3SB29014AQ
Hersteller Typ
3SB2901-4AQ
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014AQ
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Milchige Oberfläche
- Schwarze Schrift
- Beschriftung: Störung Achtung
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Klare Kennzeichnung zur schnellen Identifizierung von Störungen
- Einfacher Austausch dank kompatibler Gestaltung
- Erhöhte Sicherheit durch deutliche Beschriftung
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach
Dieses Produkt ist ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift, das zur Kennzeichnung von Störungen dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


