SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014NA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209095274
Sonepar Artikelnummer
120227285
Hersteller Artikelnummer
3SB29014NA
Hersteller Typ
3SB2901-4NA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014NA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Symbol: BEWEGUNG PFEILRICHTUNG
- Material: Milchig
- Schriftfarbe: Schwarz
- Ablösung: Weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfach zu installierende Beschilderung für bessere Sichtbarkeit.
- Verwendung von klaren grafischen Symbolen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit des Austauschs der Einlegeschild.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Ein flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol für Drucktaster und Leuchtdrucktaster.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


