SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014PD
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209240926
Sonepar Artikelnummer
120230416
Hersteller Artikelnummer
3SB29014PD
Hersteller Typ
3SB2901-4PD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014PD
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flach design
- Milchige Hintergrundfarbe mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: PUMPE
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfach erkennbare und funktionale Beschriftung für Nutzer
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Kontrast zwischen Milchiger Hintergrundfarbe und schwarzer Schrift
- Modernisierung durch den Wechsel zur Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses Einlegeschild dient als Beschriftung für Drucktaster und Leuchtdrucktaster und verfügt über ein grafisches Symbol für "PUMPE".
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


