SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014AB
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209088795
Sonepar Artikelnummer
120583933
Hersteller Artikelnummer
3SB29014AB
Hersteller Typ
3SB2901-4AB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014AB
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Modell: Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
- Farbe: Milchig mit schwarzer Schrift
- Besonderheit: Mit Beschriftung
- Hinweis: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher Austausch und Installation in bestehenden Systemen.
- Verbesserte Lesbarkeit durch den hohen Kontrast der Schrift auf dem milchigen Hintergrund.
- Kompatibel mit verschiedenen Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach
Dieses Produkt ist ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift, das für Drucktaster und Leuchtdrucktaster verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


