SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014AG
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130203
Sonepar Artikelnummer
120583937
Hersteller Artikelnummer
3SB29014AG
Hersteller Typ
3SB2901-4AG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014AG
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flach und milchig mit schwarzer Schrift
- Mit Beschriftung: Zurück
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Deutliche und verständliche Beschriftung für einfache Nutzung
- Vereinheitlichung durch den Übergang zur neuen Produktserie
- Erhöhte Lebensdauer und verbesserte Funktionalität mit der neuen Baureihe
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift
Dieses Produkt ist ein Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, das eine klare Beschriftung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


