SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014AH
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209176973
Sonepar Artikelnummer
120583938
Hersteller Artikelnummer
3SB29014AH
Hersteller Typ
3SB2901-4AH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014AH
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Bauform: Flach
- Material: Milchig mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Rechts Achtung
- Kompatibilität: Produktreihe 3SB3
- Nachfolger: SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit von Warnhinweisen und Anweisungen
- Einfacher Austausch für die Aktualisierung von Beschriftungen
- Ästhetisches Design, das zu modernen Schaltanlagen passt
- Zukunftssichere Lösung durch die Weiterentwicklung zur Baureihe SIRIUS ACT
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift
Dieses Einlegeschild dient als Beschriftung für Drucktaster und Leuchtdrucktaster und bietet klare Anweisungen und Warnhinweise.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


