SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014EB
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209092952
Sonepar Artikelnummer
120583943
Hersteller Artikelnummer
3SB29014EB
Hersteller Typ
3SB2901-4EB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014EB
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Weiterentwickelte Baureihe: SIRIUS ACT 3SU1
- Design: Flach und milchig
- Schriftfarbe: Schwarz
- Klare Sichtbarkeit der Beschriftung für Benutzerfreundlichkeit.
- Ästhetisches Design, das in verschiedene Anwendungen integriert werden kann.
- Einfacher Austausch mit der neuen Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses flache, milchige Einlegeschild mit schwarzer Schrift zeigt deutlich die Beschriftung: ON.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


