SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014EK
Wörtlicher Aufdruck - Start
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152502
Sonepar Artikelnummer
120583944
Hersteller Artikelnummer
3SB29014EK
Hersteller Typ
3SB2901-4EK
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014EK
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flache Bauform
- Milchiges Material mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: START
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher Austausch und modernisierte Anwendung durch die neue Baureihe
- Verbesserte Lesbarkeit durch kontrastreiche Beschriftung
- Optimale Anpassung an verschiedene Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses Produkt dient als flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift zur Beschriftung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern, das speziell für die Reihe SIRIUS ACT 3SU1 entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


