SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014EL
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209206021
Sonepar Artikelnummer
120583945
Hersteller Artikelnummer
3SB29014EL
Hersteller Typ
3SB2901-4EL
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014EL
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flaches Design
- Milchige Oberfläche
- Schwarze Schrift
- Kompatibilität mit Drucktastern und Leuchtdrucktastern
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Deutliche Kennzeichnung für Sicherheitsanwendungen
- Einfache Installation in gängigen Drucktastern
- Hochwertige Verarbeitung für Langlebigkeit
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Produkt dient als ein flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und der Beschriftung "STOP".
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


