SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014EM
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132238
Sonepar Artikelnummer
120583946
Hersteller Artikelnummer
3SB29014EM
Hersteller Typ
3SB2901-4EM
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014EM
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Ersetzt durch: Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Design: Flach und milchig
- Farbe der Schrift: Schwarz
- Einfach zu installieren und zu ersetzen.
- Klar lesbare Beschriftung für bessere Benutzerführung.
- Modernisierte Produktreihe sorgt für verbesserte Funktionsweise.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift, speziell für die Beschriftung: RESET.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


