SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014EN
Wörtlicher Aufdruck - Test
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209142657
Sonepar Artikelnummer
120583947
Hersteller Artikelnummer
3SB29014EN
Hersteller Typ
3SB2901-4EN
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014EN
Wörtlicher Aufdruck:
Test
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Design: flach, milchig
- Schriftfarbe: schwarz
- Beschriftung: TEST
- Produktserie: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfach erkennbare und klare Kennzeichnung durch die schwarze Schrift auf milchigem Hintergrund.
- Optimale Verwendung für Standard-Drucktaster und Leuchtdrucktaster.
- Die Umstellung auf die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT gewährleistet eine langfristige Verfügbarkeit.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ist flach und milchig mit schwarzer Schrift, und eignet sich zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


