SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014MD
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209124226
Sonepar Artikelnummer
120583948
Hersteller Artikelnummer
3SB29014MD
Hersteller Typ
3SB2901-4MD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014MD
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "II"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flache Ausführung
- Milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: II Achtung
- Produktionsteil der Produktreihe 3SB3
- Wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfache und klare Identifikation der Schaltfunktionen
- Verbesserte Benutzerführung durch grafische Symbole
- Ermöglicht eine schnelle Montage und Austauschbarkeit
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient als Kennzeichnung für Drucktaster und Leuchtdrucktaster mit einem grafischen Symbol zur klaren Benutzerführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


