SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014ND
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209122666
Sonepar Artikelnummer
120583951
Hersteller Artikelnummer
3SB29014ND
Hersteller Typ
3SB2901-4ND
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014ND
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flach und milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: DREHBEWEGUNG NACH LINKS
- Produktreihe 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Klar erkennbare Symbolik zur einfachen Bedienung
- Verbesserte Benutzerführung durch grafische Darstellung
- Kompatibilität mit bestehenden Tastern der 3SB3 Reihe
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses Einlegeschild bietet eine klare Kennzeichnung für Drucktaster und Leuchtdrucktaster mit einem grafischen Symbol für Drehbewegung nach links.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


