SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014NE
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209122673
Sonepar Artikelnummer
120583952
Hersteller Artikelnummer
3SB29014NE
Hersteller Typ
3SB2901-4NE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014NE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Grafisches Symbol: EILGANG
- Flache und milchige Ausführung mit schwarzer Schrift
- Abkündigung der Produktreihe 3SB3 zugunsten der Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch milchige Gestaltung und schwarze Schrift
- Einfacher Austausch dank standardisierter Anschlüsse
- Erhöhte Sicherheit durch klare grafische Symbole
- Zukunftssichere Lösung durch Umstellung auf Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einem grafischen Symbol und ist flach und milchig gestaltet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


