SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014NG
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "+"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209122680
Sonepar Artikelnummer
120583953
Hersteller Artikelnummer
3SB29014NG
Hersteller Typ
3SB2901-4NG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014NG
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "+"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flachdesign
- Material: Milchiges Material
- Farbe: Schwarz auf milchigem Hintergrund
- Grafisches Symbol: ZUNAHME, PLUS
- Produktreihe 3SB3 wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst
- Klare Kennzeichnung für einfache Bedienung
- Hohe Sichtbarkeit durch kontrastierende Farben
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch grafische Symbole
- Kompatibilität mit zukünftigen SIRIUS ACT 3SU1 Produkten
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses Produkt ist ein flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol zur Kennzeichnung von Funktionen wie ZUNAHME und PLUS.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


