SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014PA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209140721
Sonepar Artikelnummer
120583954
Hersteller Artikelnummer
3SB29014PA
Hersteller Typ
3SB2901-4PA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014PA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flach, milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: ELEKTROMOTOR
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfache visuelle Identifikation von Funktionen
- Höhere Sicherheit durch klar erkennbare Symbole
- Passive Unterstützung bei der Bedienung von Geräten
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient der visuellen Identifikation von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einem grafischen Symbol für einen Elektromotor.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


