SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014PB
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209140738
Sonepar Artikelnummer
120583955
Hersteller Artikelnummer
3SB29014PB
Hersteller Typ
3SB2901-4PB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014PB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Material: Milchiges Kunststoff
- Symbol: HUPE
- Verschiedene Größen verfügbar
- Kompatibilität: Für die Produktreihe 3SB3 und SIRIUS ACT 3SU1
- Visuelle Klarheit: Grafisches Symbol erleichtert die Bedienung.
- Einfaches Design passend zu verschiedenen Umgebungen.
- Verbesserte Identifikation der Steuerfunktionen.
- Nahtlose Integration in die neue Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses Produkt dient als flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol für Drucktaster und Leuchtdrucktaster.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


