SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014QE
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Entriegeln"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209361492
Sonepar Artikelnummer
120583959
Hersteller Artikelnummer
3SB29014QE
Hersteller Typ
3SB2901-4QE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014QE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Entriegeln"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Flaches Design
- Milchige Oberfläche
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: BREMSE LÖSEN
- Teil der Produktreihe 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfach erkennbare Bedienoberfläche durch grafisches Symbol
- Verbesserte Sichtbarkeit und Lesbarkeit der Beschriftung
- Kompatibilität mit Drucktastern und Leuchtdrucktastern
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ist flach und milchig mit schwarzer Schrift und zeigt das grafische Symbol: BREMSE LÖSEN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


