SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014QF
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130401
Sonepar Artikelnummer
120583960
Hersteller Artikelnummer
3SB29014QF
Hersteller Typ
3SB2901-4QF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014QF
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flaches Design
- Milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: VERRIEGELN
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch klar erkennbare Symbole
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für Zuverlässigkeit
- Einfacher Austausch und Montage
- Aktuelle Produktreihe bietet verbesserte Funktionen
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur visuellen Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einem grafischen Symbol für die Funktion VERRIEGELN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


