SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014QG
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Entriegeln"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209202245
Sonepar Artikelnummer
120583961
Hersteller Artikelnummer
3SB29014QG
Hersteller Typ
3SB2901-4QG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014QG
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Entriegeln"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flaches Design
- Milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Entriegeln
- Produktreihe: 3SB3, die durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst wird
- Verbesserte Sichtbarkeit durch kontrastreiche Schrift
- Einfacher Austausch dank standardisiertem Format
- Erfüllt hohe Anforderungen an Bedienerfreundlichkeit
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach
Das Produkt ist ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol zum Entriegeln.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


