SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014QK
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130395
Sonepar Artikelnummer
120583963
Hersteller Artikelnummer
3SB29014QK
Hersteller Typ
3SB2901-4QK
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014QK
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flache Gestaltung
- Milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol für Handbetätigung
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher Austausch und Installation
- Gute Lesbarkeit durch hohe Kontraste
- Optimale Erkennung der Handbetätigungsfunktion
- Modernisierte Produkte durch die SIRIUS ACT 3SU1 Baureihe
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach
Dieses Produkt dient als ein Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, mit einem grafischen Symbol, das eine Handbetätigung darstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


