SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130319
Sonepar Artikelnummer
120583965
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RA
Hersteller Typ
3SB2901-4RA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "0"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Flach und milchig
- Schriftfarbe: Schwarz
- Mit grafischem Symbol: 0
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch kontrastreiche Beschriftung
- Einfach zu installierendes Design zur schnellen Identifikation
- Ermöglicht eine klare Benutzerführung durch grafisches Symbol
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: 0
Das Produkt ist ein Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, das eine klare visuelle Kennzeichnung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


