SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RB
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130302
Sonepar Artikelnummer
120583966
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RB
Hersteller Typ
3SB2901-4RB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Material: Milchklar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 1 Achtung
- Ermöglicht eine klare und eindeutige Kennzeichnung von Tastern
- Kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden
- Verbessert die Nutzerfreundlichkeit durch verständliche Symbole
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol
Dieses Produkt ist ein Einlegeschild zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern in einem flachen, milchigen Design mit schwarzer Schrift.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


