SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RC
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130296
Sonepar Artikelnummer
120583967
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RC
Hersteller Typ
3SB2901-4RC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RC
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flaches Design
- Milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 2 Achtung
- Produktreihe: 3SB3, die durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst wird
- Einfach zu installierendes und anpassbares Design
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch klare Symbole
- Gewährleistet eine langfristige Verfügbarkeit durch Weiterentwicklung
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach
Dieses Produkt ist ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol, das für Drucktaster und Leuchtdrucktaster verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


