SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RE
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130265
Sonepar Artikelnummer
120583969
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RE
Hersteller Typ
3SB2901-4RE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Material: Milchig mit schwarzer Schrift
- Symbol: Grafisches Symbol: 4 Achtung
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfache und klare Kennzeichnung von Funktionen
- Verbesserte Sichtbarkeit durch helles, milchiges Design
- Aktualität durch Umstellung auf die neue Baureihe 3SU1
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach
Das Einlegeschild dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einem grafischen Symbol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


