SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RF
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130272
Sonepar Artikelnummer
120583970
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RF
Hersteller Typ
3SB2901-4RF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RF
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Material: Milchiges Kunststoff
- Schriftfarbe: Schwarz
- Kompatibel mit Drucktaster und Leuchtdrucktaster
- Grafisches Symbol: 5
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit und Lesbarkeit durch hohe Kontrastverhältnisse.
- Ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung der Taster.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Abmessungen.
- Trägt zur einheitlichen und professionellen Gestaltung von Bedienoberflächen bei.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: 5
Dieses Einlegeschild ist für die Verwendung in Druck- und Leuchtdrucktastern konzipiert und bietet eine klare Aufschrift mit grafischen Symbolen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


