SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RG
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130227
Sonepar Artikelnummer
120583971
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RG
Hersteller Typ
3SB2901-4RG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RG
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Milchige Ausführung
- Schwarze Schrift
- Grafisches Symbol: 6
- Abschaffung der Produktreihe 3SB3 zugunsten der Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfach zu erkennende Kennzeichnung durch klaren Druck und Symbolik
- Ermöglicht eine benutzerfreundliche Identifikation der Tasterfunktionen
- Kompakte Bauweise, die Platzierungen in verschiedenen Anwendungen ermöglicht
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieses Einlegeschild dient der Kennzeichnung von flachen Drucktastern und Leuchtdrucktastern in milchiger Ausführung mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


