SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RH
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130258
Sonepar Artikelnummer
120583972
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RH
Hersteller Typ
3SB2901-4RH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RH
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Flaches Design
- Milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Enthält grafisches Symbol: 7
- Teil der Produktreihe 3SB3
- Wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Lesbarkeit durch klare Schrift und grafisches Symbol
- Harmonisches Design, das zu modernen Steuerungssystemen passt
- Einfacher Austausch dank Standardformat
- Ermöglicht eine präzisere Kommunikation der Funktionalität
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: 7
Dieses Einlegeschild dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern und bietet eine klare grafische Darstellung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


