SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RJ
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130241
Sonepar Artikelnummer
120583973
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RJ
Hersteller Typ
3SB2901-4RJ
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RJ
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Typ: Flaches Einlegeschild
- Material: Milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 8 Achtung
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Klare Kennzeichnung von Tastern für eine einfache Bedienung.
- Die visuelle Darstellung verbessert die Benutzerfreundlichkeit.
- Kompatibilität mit der weiterentwickelten Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Das Produkt ist ein flaches, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol, das zur Kennzeichnung von Drucktaster und Leuchtdrucktaster dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


