SIEMENS - Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29014RK
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209130234
Sonepar Artikelnummer
120583974
Hersteller Artikelnummer
3SB29014RK
Hersteller Typ
3SB2901-4RK
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29014RK
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Flache Ausführung
- Milchige Oberfläche
- Schrift in Schwarz
- Grafisches Symbol: 9
- Entwicklung aus der Produktreihe 3SB3 zur neuen Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Optimale Sichtbarkeit durch kontrastreiche Beschriftung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Aktualisierung und Verbesserung durch die neue Baureihe SIRIUS ACT
Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster flach, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol
Dieses Produkt dient als Einlegeschild für Drucktaster und Leuchtdrucktaster und zeichnet sich durch eine milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


