SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966840
Sonepar Artikelnummer
120585315
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Schild mit schwarzer Schrift
- Unkomplizierte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Verwendung, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Einfache Handhabung dank des grafischen Online-Konfigurators für Auswahl und Bestellung
- Robuste Ausführung passend für verschiedene Einsatzbedingungen
- Perfekte Lösung für effizientes Befehlen und Melden
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein innovatives, nutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


