SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966833
Sonepar Artikelnummer
120585314
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Starke Robustheit durch Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovative Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigungsfähigkeit mit Hochdruckstrahl
- Vernetzbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung und Installation
- Verfügbarkeit von Zubehör für umfassende Anwendungsmöglichkeiten
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein modernes Design sowie eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


