SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966826
Sonepar Artikelnummer
120585313
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Runde, milchige Oberfläche mit schwarzer Schrift
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für den industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschluss über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und 3D-Daten
- Optionales Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein robustes Design sowie einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


