SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966932
Sonepar Artikelnummer
120585324
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außenanwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration
- Einfache und schnelle Montage für effiziente Installation
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb in herausfordernden Umgebungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Optionen für individuelle Anpassungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, die ein robustes und flexibles Design bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


