SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Close

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DX0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967878
Sonepar Artikelnummer
120585338
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DX0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DX0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Leicht zu montieren, einfach stark und perfekt für den Einsatz
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


