SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Down

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DM0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967007
Sonepar Artikelnummer
120585330
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DM0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Befehls- und Meldegeräte der SIRIUS ACT-Serie
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreiniger geeignet
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung verfügbar
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Robuste Bauweise für industrielle und Außeneinsätze
- Leichte Reinigung dank hoher Schutzart
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein innovatives und einfach zu montierendes Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, das eine klare Beschriftung und hohe Robustheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


