SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966819
Sonepar Artikelnummer
120585312
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- 100% Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug nötig
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


