SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Einrichten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AR0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966956
Sonepar Artikelnummer
120585326
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AR0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Einfaches Aufschnappkonzept für eine Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und 3D-Daten, verfügbar
- Vielfältiges optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein richtungsweisendes Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


