SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Fast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710EE0
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967885
Sonepar Artikelnummer
120585340
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710EE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0EE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710EE0
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Runde Form mit milchigem Hintergrund und schwarzer Schrift
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz, auch im Freien
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
- Bietet einfache Montage und Handhabung
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Gewinnt mehr Flexibilität in der Anwendung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Ermöglicht umfangreiche Anpassungen mit optionalem Zubehör
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Fast Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kundeninformationen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


