SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Forward

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DN0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967014
Sonepar Artikelnummer
120585331
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DN0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Zusammenarbeit mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Industrietaugliche Geräte für den Außeneinsatz
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Forward Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist Teil eines einzigartigen Portfolios von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


