SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Langsam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AN0
Wörtlicher Aufdruck - Langsam
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966925
Sonepar Artikelnummer
120585323
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AN0
Wörtlicher Aufdruck:
Langsam
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Material: Milchig mit schwarzer Schrift
- Montage: Innovative Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess mittels grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung und Installation
- Robuste Konstruktion, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


