SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AJ0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966888
Sonepar Artikelnummer
120585319
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AJ0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Design: Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Kompatibilität: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montage: Komfortable Aufsnappmontage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link ansteuerbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ist ein milchiges Element mit schwarzer Schrift zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


