SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DR0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967038
Sonepar Artikelnummer
120585333
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DR0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfachsten Einbau
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalen Zubehör
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ermöglicht die klare Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und sorgt für eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


