SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966987
Sonepar Artikelnummer
120585328
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Runde Form mit milchiger Oberfläche und schwarzer Schrift
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Hochdruckreiniger geeignet
- Industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten (z.B. PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein rundes, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


